TS HTP D21/.83-3-T12-LN06 Frézy pro boční ponorné frézování s rozhraním SHANK-MASTER s tangenciálně osazenými vyměnitelnými břitovými destičkami a 4 břity.

Artiklové číslo: 3181220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181220
EAN / GTIN 7291075293777
Číslo výrobce 3181220
L-číslo L23980 1307

Popis

Popis:

Dip Cutter, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 19,2 mm, průměr řezu (DC) 21 mm, počet řezných prvků (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 2,5 mm, počet účinných pochv, frontální (ZEFF) 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.2 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
  • Funkcní délka (LF) 35 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny