HTP D052-04-22-R-LN16 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3195495
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3195495
EAN / GTIN 7291075217926
Číslo výrobce 3195495
L-číslo L23980 2674

Popis

Popis:

Dip Cutter, průměr tělesa (BD) 48 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 3 mm, počet účinných svrab, čelní (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 4
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny