HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° čelní frézy se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HM90 AXCR 1505. Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3431340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3431340
EAN / GTIN 7291075489255
Číslo výrobce 3431340
L-číslo L23980 3135

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 24 mm
  • Průměr (DC/DCX): 25,4 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 14 mm
  • Celková délka (OAL): 56,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 24 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 25.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX): 25.4 mm
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 14 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 20 mm
  • Funkcní délka (LF): 39.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Celková délka (OAL): 56.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 25 Degrees

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny