HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP 90° čelní frézy s adaptérem se závitem FLEXFIT nesoucí břitové destičky HM90 AXCR 1505. pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 3431335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3431335
EAN / GTIN 7291075488937
Číslo výrobce 3431335
L-číslo L23980 3122

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 21 mm
  • Průměr (DC/DCX): 25 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Délka řezné hrany max (APMX): 14 mm
  • Celková délka (OAL): 61,3 mm
  • Užitečná délka (LU): 29,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M12
  • Prumer rezu (DC): 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX): 25 mm
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 14 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 17 mm
  • Funkcní délka (LF): 39.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Celková délka (OAL): 61.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 21 Degrees
  • Použitelná délka (LU): 29.3 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny