HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 90° frézy s adaptací MULTI-MASTER se závitem nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky

Artiklové číslo: 3107045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107045
EAN / GTIN 7291075336924
Číslo výrobce 3107045
L-číslo L23980 2900

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,96″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,77″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.96″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.787″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 1.1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL): 1.77″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny