FFT3 EFMD1.00-6-MMT15-03 Fréza s rozhraním MULTI-MASTER pro malé jednostranné trigonové destičky pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3404545
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3404545
EAN / GTIN 7291075452273
Číslo výrobce 3404545
L-číslo L23980 3144

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,96″
  • Průměr (DC/DCX): 1″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,0236″
  • Celková délka (OAL): 1,85″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.96″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 0.83″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0236″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.787″
  • Funkcní délka (LF): 1.181″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL): 1.85″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Degrees
  • Krouticí moment (TQ): 4.43 lbfxin

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny