ER D08A16-2-M08-08 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Artiklové číslo: 3101792
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101792
EAN / GTIN 7291075118087
Číslo výrobce 3101792
L-číslo L23980 1182

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 42,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0802
  • Celková délka (OAL) 42.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 27 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny