ER D08A16-2-C16-08 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Artiklové číslo: 3101794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101794
EAN / GTIN 7291075117950
Číslo výrobce 3101794
L-číslo L23980 1200

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0802
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 27 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny