ER D08A15-2-C20-07 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Artiklové číslo: 3101791
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101791
EAN / GTIN 7291075117943
Číslo výrobce 3101791
L-číslo L23980 2411

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, celková délka (OAL) 140 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0702
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny