ER D062A100-2-C1.00-.38 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Artiklové číslo: 3102046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102046
EAN / GTIN 7291075117806
Číslo výrobce 3102046
L-číslo L23980 2396

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,62″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,19″, Celková délka (OAL) 6-1/2″, Shank typ Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.944″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 0.62″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.62″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.19″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RXMT 32
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny