{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Šířka odlehčovacího zápichu | 3,6 mm | |
Hloubka t | 2,3 mm | |
Rádius R | 1,6 mm | |
⌀ D | 26 mm | |
Typ | P26 | |
Počet břitů Z | 6 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217274 3-3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406119348 |