{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 4,9 mm - 12 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M5 − M20 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Celková délka | 370 mm |
Katalogové číslo | 148400 3 |