{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 6,2 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M11 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Celková délka | 175 mm |
Katalogové číslo | 148400 1 |