{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 3,9 |