{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12,5 mm | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 851 | |
Profil frézování | křížové břity | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 12 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro T-drážky DIN 650 | 6 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 208032 12,5X6 | |
Číslo výrobce | 208032 12,5X6 |