{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Způsob použití | pravá | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Výška destičky L2 | 18,5 mm | |
Celková délka L | 300 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 13 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273914 40 |