Art. č.: 212276 HART

RDHW 12T3 MOTN HART

Značka: GARANT

RDHW 12T3 MOTN HART

na poptávku
Ihned k dodání
1 611 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
279,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
233,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
HART

Popis produktu

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 4,0 mm.

Technické údaje

ISO kód vyměnitelná břitová destička
RDHW 12T3 MOTN
Typ
HART
Druh
HB7210
Řezný materiál
HM
Posuv fz na zub
0,16 mm

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
135
Ocel < 55 HRC
H
165
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 67 HRC
H
120
suché
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart