Deska pro porovnání tvrdosti HBW 10 / 3000 300

Artiklové číslo: 495134 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kontrolní postup HBW 10 / 3000
115 mm
Hodnota tvrdosti cca 300
Výška 16 mm
Včetně kalibračního listu DAkkS ano
Obal Stabilní box
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495134 300
EAN / GTIN 2050002069992

Popis

Provedení:

Kvalitní desky pro porovnání tvrdosti z optimalizované a homogenní oceli pro periodickou kalibraci přístrojů pro kontrolu měření tvrdosti.

Výhoda:

Barevný a symbolický systém organizérů na každém balení.

Rozsah dodávky:

Všechny desky pro porovnání tvrdosti jsou dodávány s kalibračním listem DAkkS.

Poznámka:

Kalibrace v dalších metodách, desky pro porovnávání tvrdosti s jinými rozměry s rastrovými linkami k dostání na poptávku. Rychlá dostupnost ze skladu výrobce.
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
    Hodnota tvrdosti cca Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku