{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 5 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,5 mm | |
Rozpětí odchylek fe | 12 µm | |
Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 14 µm | |
Měřicí síla | 0,6 N - 1,4 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432540 5/40 | |
Číslo výrobce | 353 |