Provedení:
Zkušební stolice číselníkových úchylkoměrů pro rychlou zkoušku a jednoduchou obsluhu při kontrole číselníkových nebo přesných úchylkoměrů. Výkonná kamera přebírá náročné a chybové odečítání zobrazovaných hodnot. Příslušné software za vás řídí zkušební přístroj a kontroluje, zda odečtená data odpovídají zadaným referenčním hodnotám.
Výhoda:
- Pohodlná, beznástrojová a intuitivní obsluha pouze jednou rukou.
- Maximální přesnost měření díky dodržování Abbeho principu.
- Kontrola podle mezinárodních norem a směrnic, například DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME a JIS.
- Kvalitní průmyslová kamera USB 3.0 s vysokou kvalitou obrazu a velkým dynamickým rozsahem.
- Objektiv s vysokým rozlišením s nízkým zkreslením – pro bezchybné určení naměřených hodnot.
- Robustní LED osvětlení vhodné pro průmysl a necitlivé na denní světlo.
- Digitální číslice je možné přímo odečíst – není potřebné kabelové spojení s měřicím prostředkem.
- Možnost kontroly široké palety měřicích přípravků, včetně číselníkových úchylkoměrů s průměrem až 100 mm.
- Možnost kontroly induktivního tlačítka různých výrobců (jen v manuálním režimu).
- Jmenovité rozměry a tolerance předprogramovaných zkušebních prostředků jsou přímo k dispozici.
- Přímý rozsah použití do 100 mm – během měření není nutné přesazení