Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením

Artiklové číslo: 479611
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 21 mm i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Robustní platforma s pracovním ochranným krytem pro jednotku ukazatele.
  • Jednoduché, samostatné vedení obsluhy přes dialog (ano / ne) na displeji.
  • Možný síťový a akumulátorový pohon (akumulátor na poptávku).
  • Vážicí jednotky (např. Hmotnost šroubu) jsou volně programovatelné.
  • S automatickou optimalizací referencí pro přesné počítání.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).
  • Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů.
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Numerické odčítání táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu náplně.
  • Určení procent: Ukazatel odchylky od referenční hmotnosti v % místo v gramech.
  • KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP (nejsou součástí dodávky), například RS-232, USB pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní a externí akumulátor, zkušební závaží, držák na stěnu, tiskárna, stojan a adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.