Provedení:
- Robustní kovový plášť.
- Jednoduchá a jasná obsluha.
- Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.
- Jednotky váhy (např. hmotnost šneku) lze volně programovat.
- Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
- Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
- Receptura: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby, použité pro nastavení táry, a složek receptury (netto total).
- KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.
Rozsah dodávky:
Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.
Zvláštní příslušenství:
Externí akumulátor, datový kabel, tiskárna, adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.