Provedení:
Samostředicí dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středicím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých ⌀ zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.
Pevné měřicí čepy osazené TK.
Použití:
K přesnému měření ⌀ otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.
Rozsah dodávky:
Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).
Zvláštní příslušenství:
Prodloužení pro velké hloubky měření č.
435142, přesný úchylkoměr č.
434674, indukční přesný úchylkoměr č.
434670, levoběžný úchylkoměr
434807 vel. 10, digitální úchylkoměr
434322, nastavovací kroužky č.
484030.
Poznámka:
Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č.
434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č.
434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.