Vnitřní mikrometrické karbidové měřicí kolíky 280 - 510 mm

Artiklové číslo: 0728210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0728210
EAN / GTIN 4029713222277
Číslo výrobce 0728210

Popis

Popis:

Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 280-510 mm, hloubka měření 400 mm, 7 měřicích kolíků, 4 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.