Přesný vnitřní mikrometr, pro velmi malé otvory, 1,5-4 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 526-163-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 526-163-1
Číslo výrobce 526-163-1
L-číslo L40010 2575

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření malých otvorů, nabízí vám následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0,95 - 18 mm) Dodávané analogové číselníkové měřidlo lze volitelně nahradit číselníkovým měřidlem Digmatic (543-310B) Měřicí plochy tvrdě chromované

Charakteristika:

Dodává se: V krabici
Metrické
Přesnost: 4 µm
Přesnost: ±0,004″
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Dodává se: V krabici
Dodává se: Dodávka včetně číselníku, ochrany číselníku z plastu a krabice.
Dodává se: V krabici
Přesnost: 4 µm 6 µm pro rozsah 10-18 mm