• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

852 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 45-85mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4510001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4510001
EAN / GTIN 4059192025205
Číslo výrobce 4510001
L-číslo L40100 163

Popis

Provedení:

  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolovanými návleky
  • Dlouho vedená měřicí sonda, zasouvatelná pomocí zvedací páčky
  • Citlivě nastavitelná počítací sonda
  • Měřicí a počítací sonda z nerezové oceli, kalené oceli, s montážními otvory pro výměnné měřicí destičky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed destiček
  • Malé opotřebení díky bezdotykovému zavádění

Popis:

Jemný ukazovací závitoměr Marameter 852 měřicí rozsah

Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Vhodné produkty

Příslušenství