• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

840 FG Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 40-90 mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4454001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4454001
EAN / GTIN 4059192017804
Číslo výrobce 4454001
L-číslo L40080 2712

Popis

Provedení:

  • Pevná rukojeť z kované oceli s tepelně izolovanými plášti rukojeti
  • Dlouho vedenou měřicí sondu lze zasunout pomocí zvedací páky
  • Měřicí a protikusová sonda s připojovacím závitem M 2,5 pro našroubování vyměnitelných měřicích vložek, jaké se používají v číselníkových měřidlech a přesných indikátorech
  • Protikusová sonda citlivě nastavitelná
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zasunutí

Popis:

Hrdlový měřič s jemným ukazatelem Marameter 840 FG Rozsah měření

Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Vhodné produkty

Příslušenství