{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Rozsah měření přesného úchylkoměru | ±0,07 mm | |
Rozlišení mikrometru | 0,01 mm | |
Rozlišení přesného úchylkoměru | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Hloubka vybrání měřicího třmenu | 15 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Mikrometr s přesným úchylkoměrem |
Katalogové číslo | 422501 0-25 |