Vodováha 60cm

Artiklové číslo: 1600A01V3Y
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
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01V3Y
EAN / GTIN 4059952523668
Číslo výrobce 1600A01V3Y
L-číslo L00590 1573

Popis

Popis:

  • Optická vodováha Level 60cm
  • Vybavení vodováhy 60 cm s nárazuvzdornými koncovkami
  • blokové lahvičky a robustní hliníkové pouzdro zaručují dlouhou životnost na staveništi
  • Štíhlý design pouzdra a strukturovaný povrch na spodní straně podporují ergonomickou manipulaci
  • Vodováha o délce 60 cm se příjemně používá díky dobré čitelnosti a výbornému úchopu

Charakteristika:

  • Frézovaný povrch: ne
  • Stupeň přesnosti: 0,5 mm/m
  • Hmotnost: 0. 54 kg
  • Dobrá čitelnost: ne
  • Bublina na přední straně: ne
  • Bublina s kovovými kroužky: ne
  • Magnetická: ne
  • Materiál: hliník
  • Koncovky odolné proti útoku: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Typ: krabicová vodováha
  • Kapalina v libele odolná proti UV záření: ne
  • Zvětšená centrální libela: ne
  • Rozměry nástroje (šířka): 51 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 25 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 620 mm
  • Obousměrný pohled: ne