{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±0,05 mm/m | |
Ochranná třída IP | IP 56 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Třída laseru | 2 | |
Barva laseru | červená | |
Dosah | 20 m | |
Dosah s přijímačem | 500 m | |
Nivelační rozsah | ±5,7 stupeň | |
Doba nivelizace | 15 s | |
Počet otáček | 600 min-1 | |
Sklon osy | ±8,5 % | |
Závit pro stativ | 2×5/8 palec | |
Provozní doba | 25 h | |
Délka | 234 mm | |
Šířka | 217 mm | |
Výška | 194 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Druh produktu | Rotační laser |
Katalogové číslo | 468495 500HV | |
Číslo výrobce | 06159940EF |