Křížový laser GLL 2-15 G s konstrukčním stojanem

Artiklové číslo: 0601063W01
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601063W01
EAN / GTIN 4059952511061
Číslo výrobce 0601063W01
L-číslo L00590 1338

Popis

Popis:

  • GLL 2-15 G Line Laser
  • GLL 2-15 G Professional Line Laser je nejjednodušší způsob
  • jak dosáhnout přesných výsledků
  • připraven k použití na pracovišti
  • Robustní konstrukce s pogumovaným korpus skříně pro lepší ochranu zapuštěného skla a ochranou proti prachu a stříkající vodě IP 64 zajišťuje plnou koncentraci na daný úkol
  • VYPÍNAČ A klávesnice s jedním tlačítkem zajišťují snadnou obsluhu
  • Svislé a vodorovné zelené laserové čáry poskytují lepší viditelnost v jasnějších prostředích
  • Pohodlné
  • rychlé a bezpečné uchycení díky univerzálnímu držáku LB 10 Professional s velmi silnými magnety
  • PŘÍSLUŠENSTVÍ LB 10 Professional je kompatibilní s volitelnou stropní svorkou DK 10 Professional pro stropní aplikace nebo pro jemné nastavení výšky
  • Tento linkový laser je ideální volbou pro aplikace s jasným pracovním prostorem
  • jako je instalace podhledů
  • závěsné police
  • pokládání odvodňovacích trubek a zarovnání svítidel
  • Liniový laser GLL 2-15 G Professional poskytuje pracovní rozsah až 15 m a rozsah automatického vyrovnávání až +/- 4° za méně než 4 sekund

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: až 15 m
  • Pracovní teplota: -10 - 50 °C
  • Barva laserové čáry: zelená
  • Hmotnost, cca: 0,57 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Přesnost nivelace: ± 0,3 mm/m* (* plus. odchylka závislá na aplikaci)
  • Doba nivelace: 4 s
  • Projekce: 2 řádky
  • Rozsah samonivelace: ± 4°
  • Stativový závit: 1/4″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 64
  • Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Rozsah dodávky:

  • Stavební stojan BT 150 Professional
  • Univerzální držák LB 10
  • Taška s laserovým terčem
  • Taška
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)