Polyamidem opláštěné ocelové pásmo v rámu

Artiklové číslo: 464900
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
26 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Pásmo: Patentovaný začátek pásma, kování Flextop. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.
Ocelové měřicí pásmo s polyamidovým pláštěm. Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Pružinová ocel odolná proti zlomení. Vysoká odolnost proti oděru, odolnost proti povětrnostním vlivům a proti celé řadě chemikálií a olejů. Dělení v mm po celé délce.
Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50 v rámu ve tvaru V.

Poznámka:

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.