{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 500 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Všechny díly | Kalené | |
Hmotnost | 0,6 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 LR44 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415528 500 |