Provedení:
Měřicí mikroskop s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem pro použití v dílně se snadnou obsluhou s intuitivním měřicím softwarem M3.
Osvětlení: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Prosvícení: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením. Ergonomické rychlé přestavení pomocí jednoručního ovládání v obou osách (X a Y). Diodový laser jako pomůcka při polohování. Velmi vysoká přesnost opakování díky automatickému rozpoznání hran.
Použití:
- V příjmu zboží, měřicí laboratoři, ve výrobě.
- Univerzálně použitelný díky flexibilnímu 4kvadrantovému osvětlení a kompaktnímu měřicímu počítači.
- Komfortní a bezpečné zaměřování různých geometrických tvarů a materiálů. Možná je také dokumentace.
Rozsah dodávky:
Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a návodu k obsluze.
Zvláštní příslušenství:
Objektiv č. 491912, software č.
491913.
Poznámka:
Odchylka při měření délky E
UXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7 pro faktor zvětšení = 1,5.
Přípustné pracovní podmínky: 20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δ
td = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Na poptávku Vám k měřicím videomikroskopům GARANT rádi nabídneme:
- Smlouvu o údržbě.
- Sestavení, uvedení do provozu s krátkým zaškolením.
- Individuální školení Vašich pracovníků.
- Kalibrace na místě.
Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.