Art. č.: 401200 0-25

Digitální třmenový mikrometr 0-25

Značka: Mitutoyo
Obal stabilní box
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu

Informace o produktu

Digitální třmenový mikrometr 0-25

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
45 309,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
0-25
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Velmi přesný třmenový mikrometr umožňuje měření s krokovou hodnotou číslic 0,1 µm.

  • Inovativní rozlišení 0,1µm, rotační snímač ABS (ABSOLUTE) a přesné vřeteno, aby byla umožněna maximální mezní hodnota pro odchylku měření 0,5µm.
  • Stabilní pouzdro a vysoce výkonný mechanismus pro konstantní sílu měření a přesnou opakovatelnost.
  • Popis:

    Tento třmenový mikrometr umožňuje měření s přírůstkem 0,1 µm a je ideální pro zákazníky, kteří potřebují provádět vysoce přesná měření (jako jsou analýzy R&R) pomocí ručního měřicího přístroje. Vysoce přesný třmenový mikrometr ABSOLUTE nabízí následující výhody: Díky inovativnímu otočnému čidlu Mitutoyo ABS (Absolute) s rozlišením 0,1 µm a špičkovému strojově vyrobenému vřetenu snižuje toto měřicí zařízení chyby nástroje na pouhých 0,5 µm, aniž by byla ohrožena funkčnost. Stabilní pouzdro a vysoce výkonný mechanismus umožňují konstantní měřicí sílu (7-9 N)

    Charakteristika:

    Rozsah měření: 0–25 mm
    Nástrčná hlavice („ořech“) na šrouby s vnějším šestihranem

    Technické údaje

    Rozsah měření
    0 mm - 25 mm
    Rozlišení
    0,0001 mm
    Přesnost
    ±0,5 µm
    Rovinnost měřicích ploch
    0,3 µm
    ⌀ vřetene
    6,35 mm
    Stoupání vřetene
    0,5 mm
    Řehtačka u mikrometru
    ano
    ⌀ měřicích ploch
    3,2 mm
    Rozhraní
    Rozhraní Digimatic
    Zajištění hodnot měření
    jednorázové nastavení nulového bodu
    Funkce Preset
    ano
    Měřicí technika
    digitální
    Provedení měřicího povrchu
    osazeno tvrdokovem
    Hmotnost
    0,4 kg
    Obal
    stabilní box
    Zdroj energie
    Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií
    1
    Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů
    CR2032
    Druh produktu
    Bügelmessschraube

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku