Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem 300 mm

Artiklové číslo: 443510 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rýsovací výšku 300 mm
Průřez upínací stopky 9×9 mm
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443510 300
EAN / GTIN 2050001063342
Číslo výrobce 07GZA000

Popis

Vhodné pro:

Přesný výškový nádrh č. 443500.