KERN zkušební závaží 347-11, OIML třída M1, jmenovitá hodnota 1 kg, knoflík, nerezová ocel soustružená

Artiklové číslo: 347-11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplňkové závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 347-11
EAN / GTIN 4045761008816
Číslo výrobce 347-11
L-číslo L40250 289

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M1
  • Jmenovitá hodnota 1 kg
  • Knoflík
  • Jemně soustružená nerezová ocel

Poznámka:

  • M1, 1 kg, jednoduché odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření, tvar knoflíku, jemně soustružená nerezová ocel
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství