Vnější měřicí nástavec rovný  ⌀ 7,5 mm, 1 kus

Artiklové číslo: 428130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měřicích ploch 7,5 mm
Pro ⌀ upínacího otvoru 3,5 mm
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428130
EAN / GTIN 2050001038241
Číslo výrobce 4500040

Popis

Použití:

Pro vnitřní a vnější měření. Pro upínací otvor ⌀ 3,5 mm, jsou potřebné vždy 2 kusy.

Vhodné pro:

Měřicí ramena č. 428101.