Pár měřicích čelistí rovných, pro měření vnějších rozměrů

Artiklové číslo: 428160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428160
EAN / GTIN 2050001038265
Číslo výrobce 4500050

Popis

Provedení:

1 pár současně broušených měřicích nástavců (pro upínací otvor ⌀ 5 mm, délka měřicí plochy 5 mm).

Použití:

Pro měření výstupků a úzkých nákružků.

Vhodné pro:

Upínací prvky č. 428141