• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Měřicí jehly pro dotykové hlavy OSIMESS 4,15-9,30 mm

Artiklové číslo: 435016 4,15-9,30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití 4,15 mm - 9,3 mm
Druh produktu Měřicí jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435016 4,15-9,30
EAN / GTIN 2050001056122
Číslo výrobce 62700095

Popis

Vhodné pro:

Dotykové hlavy č. 435015.