Univerzální magnetický měřicí stojan s kombinovaným držákem 500 mm/180 mm

Artiklové číslo: 0750102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0750102
EAN / GTIN 4029713223236
Číslo výrobce 0750102
L-číslo L40510 254

Popis

Popis:

Univerzální magnetický měřicí stojan s chromovanými měřicími sloupky, výška sloupku 500 mm, průmět 180 mm, tyče Ø 20/16 mm. S jemným nastavením, napínáním pomocí křížové hlavy. Základna 75x60x80 mm s prizmatickou patkou, magnet lze zapnout a vypnout, přídržná síla 800 N. Dodává se bez číselníku, v kartonové krabici.