{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Výška podstavce | 710 mm | |
Šířka podstavce | 606 mm | |
Hloubka podstavce | 600 mm | |
Výška podstavce včetně uložení | 770 mm | |
Užitná výška dvířek | 345 mm | |
Počet odkládacích polic | 1 mm | |
Nosnost rozdělená do plochy | 500 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 431060 630X630 | |
EAN / GTIN | 4067263264958 |