16 EWe Rádiový přijímač vysílač MahrSimplex

Artiklové číslo: 4102231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4102231
EAN / GTIN 4059192001780
Číslo výrobce 4102231
L-číslo 402747

Popis

Provedení:

  • Pro dovybavení všech ručních měřicích přístrojů Mahr s datovým rozhraním
  • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího přístroje do počítače
  • Bezpečný přenos dat díky zpětné vazbě příjmu naměřených hodnot z počítače. do měřicího zařízení
  • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
  • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
  • Obousměrné rádiové spojení (dálkový dotaz měřicího zařízení)
  • Rádiová frekvence 2400 MHz

Popis:

  • 16 EWe 16 EWe modul vysílače pro e-Stick

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Modul vysílače
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Pro měřicí zařízení: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ; MarSurf PS1, PS10 ;
  • Datové rozhraní: Rozhraní EX
  • Hardwarová rozhraní: Rozhraní EX
  • Rádiová vzdálenost: do 6 m
  • Typ výrobku: 16 EWe
  • Frekvenční pásmo: 2400 MHz