Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr 8 mm

Artiklové číslo: 436311 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky h7 8 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436311 8
EAN / GTIN 4059192013356
Číslo výrobce 4305865

Popis

Vhodné pro:

GARANT Č. 436190, HOLEX č. 436341, MarTest č. 436301; 436351; 436401; 436421.