Měřící stojan ST-G pro drsnoměry s granitovou deskou PST-G

Artiklové číslo: 498857 PST-G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah nastavení výšky měřicího sloupku 300 mm
Základna délka 500 mm
Základna šířka 300 mm
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498857 PST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Číslo výrobce 6710807

Popis

Provedení:

Měřicí stojan ST-G. Kamenná deska s 10 mm T-drážkou uprostřed.

Vhodné pro:

Drsnoměr 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, č. 498835 vel. PS10, č. 499001 vel. M300, č. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, č. 499041 vel. M400.

Zvláštní příslušenství:

Křížový stůl CT120 na poptávku.
Upínač č. 499035 pro ruční prizma PS10; M310 a GARANT ST2.
Upínač č. 499012 pro podavač M300.
Upínač č. 499046 pro podavač M400.
Upínač č. 499013 pro drsnoměr PS10; M310 a GARANT ST2.