Kruhové LED osvětlení se segmentovým řízením

Artiklové číslo: 492230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Teplota barev 5 900 K
⌀ kruhového světla 66 mm
Výška kruhového světla 25 mm
Druh produktu Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492230
EAN / GTIN 4045197330192

Popis

Provedení:

Neutrální bílé světlo (40 LED, teplota světla 5900 K), plynulé tlumení jasu. Výběr segmentů (1/4 kruhu) a otáčení (doleva/doprava) pro dosažení optimálních poměrů kontrastu. Homogenní osvětlení a provoz bez blikání díky stejnosměrnému napětí. Životnost diody 25 000 hodin. ESD zdířka pro odvádění statického náboje. Robustní úzká konstrukce hlavy svítidla, vnitřní ⌀ 66 mm, včetně adaptéru.

Rozsah dodávky:

Včetně řídicí jednotky, mezinárodního spínacího síťového napáječe (100 − 240 V) a adaptéru z ⌀ 66 mm na ⌀ 58 mm.

Zvláštní příslušenství:

Příslušenství adaptér ⌀ 66 mm na 60 mm č. 492232 vel. 66/60, difuzér č. 492232 vel. DIFF, sada polarizačních filtrů č. 492232 vel. FILTER.

Poznámka:

Adaptér pro další ⌀ objektivů (Zeiss, Leica, Nikon) k dostání na poptávku.