Zalomený držák úchylkoměrů 45° 25 mm

Artiklové číslo: 434917 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2,5
Upínací stopka ⌀ 8 mm
Upínací délka L1 25 mm
Délka L2 nosič (bez upínací stopky) 53,7 mm
Dráha měřicího čepu 3 mm
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434917 25
EAN / GTIN 4059192016203
Číslo výrobce 4365010

Popis

Provedení:

Zalomený držák pro úchylkoměry s upínací stopkou ⌀ 8 mm h6.
Připojovací závit M2,5 pro všechny tvary dotyků. Dráha měřicího čepu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardního měřicího nástavce s TK kuličkou (⌀ 3 mm).