Vnitřní upínací šroub 5dílná sada

Artiklové číslo: 434825
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
67 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Popis:

  • Vnitřní upínací šroub z nerezové oceli (1.4301/1.4305).
  • Inovativní řešení pro rychlé a jednoduché upnutí válcových konstrukčních dílů (např. úchylkoměry, kulatiny nebo trubkové profily).
  • Jednoduchým uvolněním nebo utažením vnitřního mikrometru můžete tyto součásti snadno upnout a znovu uvolnit.
  • Díky válcovému otvoru ve vnitřním upínacím šroubu můžete plynule měnit délku vyložení upnuté součásti.

Funkce:

Vnitřní upínací šroub se zašroubuje do libovolného přípravku s jednoduchým metrickým závitem, dokud hlava vnitřního upínacího šroubu nedosedne na plochu přípravku. Při dalším mírném utažení šroubu nyní dojde k vzájemnému posunutí závitu vnitřního upínacího šroubu a závitu v přípravku. Z důvodu speciální konstrukce vnitřního upínacího šroubu dojde nyní k jeho nepatrnému a zcela vratnému roztažení. Toto mírné roztažení postačí ke zmenšení průměruvnitřního upínacího šroubu do té míry, že budou moci být konstrukční díly uvnitř rovnoměrně a středově upnuty. Průměr vnitřního upínacího šroubu lze přitom, stejně jako vznikající tlak, konstrukčně ovlivnit. Lze přitom dosáhnout tažných sil do 2000 N.

Použití:

  • Měřicí technika: rychlé a jednoduché upínání úchylkoměrů do měřicích zařízení
  • Strojírenství: upínací prostředky pro válcové předměty
  • Technika senzorů: rovinné plošné řešení upevňování.

Rozsah dodávky:

Sada, skládající se z 5 upínacích šroubů.