Páčkový úchylkoměr, vodorovná verze, hřídel rubínový dotyk 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel, 8 mm ocel

Artiklové číslo: 513-474-10E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 513-474-10E
EAN / GTIN 4946368675749
Číslo výrobce 513-474-10E
L-číslo L40010 11631

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,8
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.