Provedení:
Výběr zkušební síly se provádí pomocí ovládacího panelu, zkouška probíhá automaticky. Výpočet hodnoty tvrdosti se provádí prostřednictvím elektronického měřicího mikroskopu. 4 objektivy s možností až do 600násobného zvětšení. Modulární konstrukce umožňuje dodatečné rozšíření až na plně automatický systém. Plně automatická revolverová hlava pro až 6 pozic (4 objektivy + 2 vnikací tělíska).
Norma:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
Rozsah dodávky:
Základní výbava připravená k provozu: Diamantová pyramida 136° včetně ASTM. Zkušební certifikát ISO a přepravní obal.
Manuální křížový stůl s dráhou pojezdu 25×25 mm, objektivy 10x a 50x.
Poznámka:
Dodávka bude účtována samostatně. Kalibraci potřebných zátěžových stupňů a metod konzultujte s technologem pro měření. V závislosti na zkušební síle a očekávané tvrdosti mohou být vyžadovány další objektivy. Provedení s integrovaným PC a s dalším příslušenstvím na vyžádání.